Motion
25030
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #04837291
No. Fabricante 25030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #04837291
No. Fabricante 25030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.05 pulg., 1.5 mm, 1/16 pulg., 1/8 pulg., 2.5 mm, 2 mm, 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3 mm, 4 mm, 5/32 pulg., 5/64 pulg., 5 mm, 6 mm, 7/64 pulg., 9/64 pulg., T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T8
  • Tamaño hexagonal máximo
    3/16 pulg., 6 mm, T40
  • Tamaño hexagonal mínimo
    0.05 pulg., 1.5 mm, T8

Details

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Material
    Acero de aleación
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Juego de llaves plegables

Descripción general

Descripción del fabricante
25030 JUEGO DE LLAVES HEK ERGO FOLD CON 4 JUEGOS DE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo