Motion
2142
Cofre de herramientas - 42.0000 pulg. de ancho, 508 mm de profundidad, 508 mm de alto, verde
Artículo MI #04837373
No. Fabricante 2142
Precio1,496.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cofre de herramientas - 42.0000 pulg. de ancho, 508 mm de profundidad, 508 mm de alto, verde
Artículo MI #04837373
No. Fabricante 2142
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
Precio1,496.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    508 mm
  • Altura
    508 mm
  • Longitud
    42 pulg.
  • Peso
    124 lb
  • Ancho
    42.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    783310316510
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    783310316510

Descripción general

Descripción del fabricante
2142 COFRE DE ALMACENAMIENTO 42" POR 20" POR 20"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo