Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Longitud total15-3/4 pulg.
- Dientes por pulgada24
Detalles
- Material de la hojaBimetálica
- Hoja(s) incluidas12" Bi-Metal (24 TPI)
- Almacenamiento de cuchillas integradoAlmacenamiento de cuchillas integrado
- Estilo de marcoServicio pesado
- Estilo de mangoAgarre cómodo, agarre delantero
- Posiciones45 °
- Tipos de productosSierra de hackeo de alta resistencia
- Ajustabilidad de la tensiónTensión ajustable
- UPC_NO783310236351
Descripción general
- Diseño robusto sobremoldeado para uso intensivo y comodidad
- Tensión de la cuchilla totalmente ajustable hasta 30,000 psi para una mayor vida útil de la cuchilla y cortes más rápidos y precisos
- El montaje alternativo de la hoja de 45 grados permite el corte al ras
- Montaje para la mayoría de hojas de sierra alternativas para mayor versatilidad
- Práctico almacenamiento de cuchillas en marco tubular
- Cómoda característica de agarre frontal para serrar con dos manos
- Completo con cuchilla bimetálica (12 IN/24 TPI)