Motion
34411
Broca paso a paso Kwik - Material de acero de alta velocidad de 7/8 pulg. a 7/8 pulg.
Artículo MI #04837404
No. Fabricante 34411
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca paso a paso Kwik - Material de acero de alta velocidad de 7/8 pulg. a 7/8 pulg.
Artículo MI #04837404
No. Fabricante 34411
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    7/8 pulg.
  • Espesor máximo del material
    3.5 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    7/8 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    1
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
34411 BROCA ESCALONADA DE UN ORIFICIO 7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo