Motion
440AVP

GREENLEE
440AVP

Tipo de perforador: perforador Knockout, tamaño del perforador: 1.951"
Artículo MI #04837434
No. Fabricante 440AVP
Precio84.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
440AVP

Tipo de perforador: perforador Knockout, tamaño del perforador: 1.951"
Artículo MI #04837434
No. Fabricante 440AVP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del punzón
    1.951 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Estampación
  • Para usar con
    721-1-1/2P, 77P-1-1/2P, 77U-1-1/2
  • Tipo de marcaje
    Punzones de detonación

Descripción general

Descripción del fabricante
440AVP TROQUEL DE IMPACTO PARA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo