Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca de la barrena1 pulg.
- Tamaño de broca más grande1 pulg.
- Longitud total7-5/8 pulg.
- Diámetro de la broca de autoalimentación1 pulg.
- Tamaño del mango7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Número de piezas1
- Serie62PTS
- Tipo de mangoHexagonal
- TipoConjunto de puntas de autoalimentación y barrena
- UPC_NO783310317982