Motion
66PT-1/2

GREENLEE
66PT-1/2

Broca extractora de clavos - 1/2" - Acero - Hexagonal
Artículo MI #04837476
No. Fabricante 66PT-1/2
Precio62.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
66PT-1/2

Broca extractora de clavos - 1/2" - Acero - Hexagonal
Artículo MI #04837476
No. Fabricante 66PT-1/2
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
Precio62.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    15 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Tamaño del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Dos barrenas
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Serie
    66PT
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
66PT-1/2 PUNTA DE MANDRINAR DE MADERA II PARA CLAVADORA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo