Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9-1/4 pulg.
- Peso1 lb
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Capacidad de corteAluminio: 2/0 AWG, cobre: 2/0 AWG
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Material del mangoPVC
- MaterialAcero
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
Descripción general
- Corte fácilmente cables de cobre y aluminio más pesados hasta 2/0 (70 mm2)
- Cuchillas de corte curvadas de acción cortante y rectificado de precisión
- Manijas de alto apalancamiento cubiertas de PVC para cortes más fáciles
- El acero forjado de alta resistencia con acabado de óxido negro resistente al óxido está tratado térmicamente para una larga vida útil