Motion
730BB-1-3/8

GREENLEE
730BB-1-3/8

Perforador, diámetro de orificio: 1-3/8", capacidad de corte: acero de calibre 10 , sin centrado automático
Artículo MI #04837503
No. Fabricante 730BB-1-3/8
Precio182.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
730BB-1-3/8

Perforador, diámetro de orificio: 1-3/8", capacidad de corte: acero de calibre 10 , sin centrado automático
Artículo MI #04837503
No. Fabricante 730BB-1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$182.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de corte
    Acero calibre 10
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    Metal
  • Tipo de conductor requerido
    Alimentado por batería, hidráulico, manual, trinquete
  • Centrado automático
    No autocentrado
  • Material de la pieza de trabajo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
730BB-1-3/8 TROQUELADO REDONDO ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo