Motion
62616 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL90 1.69 FL OZ/50 ML BOTTLE

3M
62616 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL90 1.69 FL OZ/50 ML BOTTLE

3M™ Atascador de roscas Scotch-Weld TL90, Verde, Frasco de 50 ml, 10/caja
Artículo MI #04837986
No. Fabricante 62616 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL90 1.69 FL OZ/50 ML BOTTLE
Precio52.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62616 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL90 1.69 FL OZ/50 ML BOTTLE

3M™ Atascador de roscas Scotch-Weld TL90, Verde, Frasco de 50 ml, 10/caja
Artículo MI #04837986
No. Fabricante 62616 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL90 1.69 FL OZ/50 ML BOTTLE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Industrial general
  • Fuerza de torsión de ruptura
    190 pulg.
  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Número de Upc del fabricante
    00048011626161
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    390 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Medio
  • UPC_NO
    00048011626161

Descripción general

Descripción del fabricante
62616 SELLADOR DE ROSCAS CON SOLDADURA ESCOCESA TL90
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Evita que las tuercas y los pernos se aflojen con vibración
  • Rellena y sella las roscas completamente para ayudar a detener la corrosión, el óxido y las fugas
  • Elimina la necesidad de arandelas de bloqueo y otros componentes de bloqueo
  • Calidad de aspiración para aplicación después de montar las piezas
  • Verde, par de extracción medio
  • Adhesivos anaeróbicos de larga duración que se curan rápidamente
  • Ayuda a mantener el equipo de producción en funcionamiento
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"