Motion
CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE VALOR 23422  1900 PLATEADA 2.83"X50YD  5.8 MILS

3M
23422 VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER 2.83"X50YD 5.8 MILS

3M™ Cinta adhesiva para ductos Value 1900, plateada, 2.83 pulg. x 50 yardas, 5.8 mil, 12 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #04838036
No. Fabricante 23422 VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER 2.83"X50YD 5.8 MILS
Precio40.93 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
23422 VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER 2.83"X50YD 5.8 MILS

3M™ Cinta adhesiva para ductos Value 1900, plateada, 2.83 pulg. x 50 yardas, 5.8 mil, 12 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #04838036
No. Fabricante 23422 VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER 2.83"X50YD 5.8 MILS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.93 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    19 pulg.
  • Grosor
    5.8 mil
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    62 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Gris
  • Elongación en el descanso
    15 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006412434
  • Número de Upc del fabricante
    50051115234229
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • UPC_NO
    00051115234224

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE VALOR 23422 , 1900 PLATEADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de polietileno plateado sobre un paño resiste la humedad para un rendimiento de cinta fiable en entornos húmedos o húmedos
  • Adhesivo de caucho sintético sensible a la presión que se adhiere al contacto con superficies de metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies en aplicaciones no críticas
  • Surface acepta fácilmente la escritura con marcadores para el etiquetado temporal
  • La cinta se desgarra fácilmente a mano desde el rollo
  • Rollo envuelto individualmente para facilitar la identificación y mantener el rollo limpio hasta que esté listo para su uso
  • Grosor: 5.8 mil
  • Precio por rollo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno