Motion
7010360644

3M
7010360644

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano P60 , material de carburo de silicio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 4.0000 in
Artículo MI #04838043
No. Fabricante 7010360644
Precio63.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360644

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano P60 , material de carburo de silicio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 4.0000 in
Artículo MI #04838043
No. Fabricante 7010360644
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
Precio63.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P60
  • Número de stock del fabricante
    60410014827
  • Número de Upc del fabricante
    00051115268915
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115268915

Descripción general

Descripción del fabricante
26891 CINTURÓN DE ROPA 461F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno