Motion
7000118653

3M
7000118653

Cinturón de acabado y lijado recubierto Trizact- A30 , grano, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, 72.0000 in de longitud del cinturón, 2.0000 in de ancho del cinturón
Artículo MI #04838054
No. Fabricante 7000118653
Precio24.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000118653

Cinturón de acabado y lijado recubierto Trizact- A30 , grano, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, 72.0000 in de longitud del cinturón, 2.0000 in de ancho del cinturón
Artículo MI #04838054
No. Fabricante 7000118653
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
Precio24.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    72.0000 pulg., 1828.80 mm
  • Ancho general
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, pulido, lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    A30
  • Número de stock del fabricante
    60440152530
  • Número de Upc del fabricante
    00051115276538
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115276538

Descripción general

Descripción del fabricante
27653 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno