Motion
31842 CINTA DE POLIÉSTER PARA ENMASCARAR EN EXTERIORES 5903 ROJO 48 MM X 54.8 M

3M
31842 OUTDOOR MASKING POLY TAPE 5903 RED 48 MM X 54.8 M

3M™ Cinta adhesiva de polietileno para enmascarar para exteriores 5903, roja, 48 mm x 54.8 m, 7.5 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente empaquetada
Artículo MI #04838076
No. Fabricante 31842 OUTDOOR MASKING POLY TAPE 5903 RED 48 MM X 54.8 M
Precio42.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31842 OUTDOOR MASKING POLY TAPE 5903 RED 48 MM X 54.8 M

3M™ Cinta adhesiva de polietileno para enmascarar para exteriores 5903, roja, 48 mm x 54.8 m, 7.5 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente empaquetada
Artículo MI #04838076
No. Fabricante 31842 OUTDOOR MASKING POLY TAPE 5903 RED 48 MM X 54.8 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Longitud total
    50.11 yardas
  • Grosor general
    7.5 mm
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Grosor
    7.5 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    79 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Rojo
  • Número de stock del fabricante
    70006447885
  • Número de Upc del fabricante
    00051115318429
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +173 °F
  • UPC_NO
    00051115318429

Descripción general

Descripción del fabricante
31842 CINTA DE POLIÉSTER PARA ENMASCARAR EN EXTERIORES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para su uso con estuco y otros exteriores revestidos
  • Se elimina limpiamente hasta un mes después de la exposición a los rayos UV al sol y a la intemperie
  • Se pega inmediatamente y permanece encendido de forma fiable
  • Su fuerte soporte resistente al agua resiste la humedad
  • Proporciona un sellado hermético y resistente a la humedad en muchas situaciones de contención
  • Se adapta a superficies irregulares sin levantar
  • Incluye un reverso rojo de alta visibilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno