Motion
MINIVASO A PRESIÓN TIPO H/O DE 16121 PPS

3M
16121 PPS TYPE H/O MINI PRESSURE CUP

3M™ Copa de presión PPS℮ tipo H/O, 16121, Mini, 4 copas por caja
Artículo MI #04838117
No. Fabricante 16121 PPS TYPE H/O MINI PRESSURE CUP
Precio107.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16121 PPS TYPE H/O MINI PRESSURE CUP

3M™ Copa de presión PPS℮ tipo H/O, 16121, Mini, 4 copas por caja
Artículo MI #04838117
No. Fabricante 16121 PPS TYPE H/O MINI PRESSURE CUP
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
Precio107.17 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131161214
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo
    Minicopa de presión
  • UPC_NO
    00051131161214

Descripción general

Descripción del fabricante
MINIVASO A PRESIÓN TIPO H/O DE 16121 PPS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las copas y collares duros presurizados se utilizan con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS (heredado)
  • Diseñado para pulverizar líquidos espesos y de alta viscosidad de manera eficiente
  • El 3M™ PPS℮ es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura
  • El sistema permite al pintor pulverizar sistemáticamente a 90° en la pieza, sin importar la orientación de la pieza (incluso boca abajo)
  • La solución todo en uno reduce la posibilidad de contaminación exterior y el consumo de pintura
  • El PPS℮ reduce el consumo de disolvente de limpieza hasta en un 70% y reduce el tiempo de preparación y limpieza en un 50%
  • El sistema ofrece una calidad mejorada, un menor coste de material, un menor consumo de disolvente, una productividad mejorada, menos desorden y un uso más sencillo