Motion
27380 ALMOHADILLA CROSS 341D  3"X3"X1"60 X PESO

3M
27380 CROSS PAD 341D 3"X3"X1"60 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 3 pulg. x 3 pulg. x 1 pulg., 60 X-weight, 50 por caja interior 100
Artículo MI #04838185
No. Fabricante 27380 CROSS PAD 341D 3"X3"X1"60 X-WEIGHT
Precio11.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27380 CROSS PAD 341D 3"X3"X1"60 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 3 pulg. x 3 pulg. x 1 pulg., 60 X-weight, 50 por caja interior 100
Artículo MI #04838185
No. Fabricante 27380 CROSS PAD 341D 3"X3"X1"60 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Tipo de conector
    Atornillado
  • Número de stock del fabricante
    60440226805
  • Número de Upc del fabricante
    00051141273808
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • UPC_NO
    00051141273808

Descripción general

Descripción del fabricante
27380 ALMOHADILLA CROSS 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Almohadilla de lijado flexible en forma de cruz que se adapta a orificios o canales de varios tamaños
  • El abrasivo está unido a un soporte de tela pesado y de peso X para mayor durabilidad durante el lijado pesado
  • El abrasivo duradero de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la almohadilla cruzada
  • La almohadilla transversal se acopla a un mandril compatible (se vende por separado) para su uso con una herramienta giratoria