Motion
83855 CORREA DE TELA 577F  6"X48"80 YF DE PESO

3M
83855 CLOTH BELT 577F 6"X48"80 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 80 yF de peso, 6 x 48 pulg., Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #04838246
No. Fabricante 83855 CLOTH BELT 577F 6"X48"80 YF-WEIGHT
Precio38.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83855 CLOTH BELT 577F 6"X48"80 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 80 yF de peso, 6 x 48 pulg., Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #04838246
No. Fabricante 83855 CLOTH BELT 577F 6"X48"80 YF-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Verde
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440258246
  • Número de Upc del fabricante
    00051119838558
  • UPC_NO
    00051119838558

Descripción general

Descripción del fabricante
83855 CORREA DE TELA 577F 6"X48"80 YF DE PESO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas