Motion
RDQA40TF-50M
Cilindro, compacto, cojín de aire, apto para cambio
Artículo MI #04838313
No. Fabricante RDQA40TF-50M
Precio99.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro, compacto, cojín de aire, apto para cambio
Artículo MI #04838313
No. Fabricante RDQA40TF-50M
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
Precio99.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    124.5 mm
  • Ancho general
    66 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    739 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    880 N
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Serie de cilindros
    RQ
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Doble extremo
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    RQ
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
RDQA40TF-50M
  • Construcción exclusiva de cámara de aire sin anillo de amortiguación
  • Variaciones de tamaño amplias de ø20 a ø100
  • Casi tres veces la energía cinética permitida
  • Reducción mejorada del ruido (reducción del ruido de impacto final de carrera) y repetibilidad
  • Montaje intercambiable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno