Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud57.15 cm
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Material de la espaldaNylon/Spandex
- Cobertura del revestimientoSolo yemas de los dedos
- Material de recubrimientoPVC
- ColorGris
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- DescripciónIdeal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreDiamante
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314069482
- MaterialLycra, neopreno, nailon, piel sintética
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaPalma reforzada
- Línea de productosPar de apriete
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314069482
Descripción general
- La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- Agarre arenoso de PVC en las yemas de los dedos y la entrepierna para mayor agarre y resistencia adicional a los cortes/abrasiones
- Palma de agarre triangular de silicona para un agarre mejorado
- Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
- Nudillos acolchados de espuma para mayor protección
- Las cuadricetas de tejido de lycra realzan el contorno natural del guante para un mejor ajuste
- Pulgar de microalgodón para mayor comodidad
- La cinta reflectante en las yemas de los dedos y en el dorso del parche hace que este producto sea fácil de ver en aplicaciones con poca luz
- Correa de muñeca de neopreno/Nylon con cierre de velcro para ponerla y quitarla fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación