Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada5/16–12 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/4–16 pulg.
Detalles
- Desplazamiento22.8 cm3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F, 150 °F
- RPM Máx.2800 rpm
- Caudal máximo16 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tipo de montajeBrida
- Orientación del puerto90° En sentido horario
- Material del selloNitrilo
- SerieV10
- Tipo de ejeEstriado
- Tipo de bomba de paletaIndividual
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación