Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1 pulg.
- Profundidad de corte0.394 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaAP.. 1003...
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Ángulo del filo de corte90 °
- Código de portaherramientas completoHM90 E90A-D1.00-4-W1.00
- Fresadora helicoidalNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaAP..
- Número de plaquitas4
- Piezas y accesoriosTornillo (SR 34-505/HG), T-8/53
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Estilo de portaherramientasH490 E90A