Motion
UCFK207-22

AMI Bearings
UCFK207-22

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04838741
No. Fabricante UCFK207-22
Precio114.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFK207-22

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04838741
No. Fabricante UCFK207-22
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
Precio114.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5469 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.689 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-3/4 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-17/64 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida de tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-22
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFK200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250391004

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFK207-22 1-3/8 3-BOLT FLG
  • SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
  • Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo