Motion
6760229

FALK
6760229

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 31.06:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, incluye soporte del motor y acoplamiento HS
Artículo MI #04838898
No. Fabricante 6760229
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
6760229

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 31.06:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, incluye soporte del motor y acoplamiento HS
Artículo MI #04838898
No. Fabricante 6760229
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1030
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140T
  • Relación nominal
    31.06:1
  • Relación
    31.06:1
  • Peso
    364.00 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Soporte del motor y acoplamiento HS
  • Relación real
    31.06:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    10138302
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    1000
  • UPC_NO
    782934243516

Descripción general

Descripción del fabricante
1030FZ2A-31.06 140T ACCIONAMIENTO (31.06)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"