Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa3.8 x 2.82 x 4.66 pulg.
- Altura de la carcasa4.66 pulg.
- Longitud de la carcasa3.80 pulg.
- Ancho de la carcasa2.82 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1133
- Par de salida máximo172 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación10:1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de las dimensiones de envío7.9100 pulg.;200.90 mm
- Longitud de las dimensiones de envío4.7500 pulg.;120.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío3.4000 pulg.;86.40 mm
- Peso55.08 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4712165
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934650406
- Potencia de entrada máxima1.058 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida419 lb
- Serie1133W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934650406