Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa4.37 x 4.38 x 5.19 pulg.
- Altura de la carcasa5.19 pulg.
- Longitud de la carcasa4.37 pulg.
- Ancho de la carcasa4.38 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1133
- RPM máximas de salidaEntrada de 2.920 a 1750 rpm
- Par de salida máximo172 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación600:1
- Altura de las dimensiones de envío7.9100 pulg.;200.91 mm
- Longitud de las dimensiones de envío4.7500 pulg.;120.65 mm
- Ancho de dimensiones de envío3.4000 pulg.;86.36 mm
- Peso55.08 lb
Details
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4400007
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934646935
- Potencia de entrada máxima1.058 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida419 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1133W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934646935
Descripción general
Descripción del fabricante
1133WOWM3A-600AA OMNIBOX