Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante1133
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Altura de las dimensiones de envío7.9100 pulg.;200.91 mm
- Longitud de las dimensiones de envío4.7500 pulg.;120.65 mm
- Ancho de dimensiones de envío3.4000 pulg.;86.36 mm
- Peso30.60 lb, 13.88 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricante4706264