Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante133
- Altura de las dimensiones de envío7.9100 pulg.;200.91 mm
- Longitud de las dimensiones de envío4.7500 pulg.;120.65 mm
- Ancho de dimensiones de envío3.4000 pulg.;86.36 mm
- Peso30.6 lb, 13.88 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante4706505