Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.06 x 3.56 x 5-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa5.75 pulg.
- Longitud de la carcasa5.06 pulg.
- Ancho de la carcasa3.56 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1175
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo292 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación30:1
- Peso81.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934651076
- Potencia de entrada máxima1.771 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida473 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1175W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934651076