Motion
1206WBF3B5-AB OMNIBOX

Grove Gear (RRX)
1206WBF3B5-AB OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.06 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04839059
No. Fabricante 1206WBF3B5-AB OMNIBOX
Precio1,898.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
1206WBF3B5-AB OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.06 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04839059
No. Fabricante 1206WBF3B5-AB OMNIBOX
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
Precio1,898.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.8 x 3.81 x 6.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.80 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1206
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    418 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    106.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934647284
  • Potencia de entrada máxima
    2.510 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    494 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1206W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934647284

Descripción general

Descripción del fabricante
1206WBF3A5-AB OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo