Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa4.99 pulg.
- Ancho de la carcasa6.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1206
- RPM máximas de salidaEntrada de 2.920 a 1750 rpm
- Par de salida máximo418 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación600:1
- Peso106.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934651731
- Potencia de entrada máxima2.510 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida494 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1206W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934651731