Motion
1262WBQM1S50-AB  1.18 OMNIBOX

GROVE GEAR
1262WBQM1S50-AB 1.18 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04839247
No. Fabricante 1262WBQM1S50-AB 1.18 OMNIBOX
Precio3,549.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1262WBQM1S50-AB 1.18 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04839247
No. Fabricante 1262WBQM1S50-AB 1.18 OMNIBOX
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
Precio3,549.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.12 x 4.84 x 8 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.84 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1262
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 35.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2193 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    8.0000 pulg.;203.20 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11.2600 pulg.;286 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.7500 pulg.;247.65 mm
  • Peso
    170.00 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    4732784
  • Potencia de entrada máxima
    1.076 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1107 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1262W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934651069

Descripción general

Descripción del fabricante
1262WBQM1S50-AB 1.18 OMNIBOX