Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja262
- Tamaño del reductor del fabricante262
- Tamaño de estructura NEMA / IEC144
- Relación nominal25:1
- Relación25:1
- Altura de las dimensiones de envío8.0000 pulg.;203.20 mm
- Longitud de las dimensiones de envío11.2600 pulg.;286 mm
- Ancho de dimensiones de envío11.1100 pulg.;282.20 mm
- Peso106.25 lb, 48.194 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante4706062