Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8-1/2 x 5-3/4 x 9.38 pulg.
- Altura de la carcasa9.38 pulg.
- Longitud de la carcasa8.50 pulg.
- Ancho de la carcasa5.75 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1325
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1612 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación30:1
- Peso239.04 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934649950
- Potencia de entrada máxima9.500 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1536 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1325W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934649950