Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1325
- Par de salida máximo1612 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación900:1
- Peso239.04 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934650994
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie1325W
- UPC_NO782934650994