Motion
1325WLQM2A40-AB OMNIBOX

Falk (RRX)
1325WLQM2A40-AB OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #04839435
No. Fabricante 1325WLQM2A40-AB OMNIBOX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1325WLQM2A40-AB OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #04839435
No. Fabricante 1325WLQM2A40-AB OMNIBOX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8-1/2 x 5-3/4 x 9.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.50 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1325
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 44.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1612 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    239.04 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934648960
  • Potencia de entrada máxima
    9.500 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1536 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1325W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934648960

Descripción general

Descripción del fabricante
1325WLQM2A40-AB OMNIBOX

También puede gustarle