Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa9-1/2 x 6.13 x 10-1/4 pulg.
- Altura de la carcasa10.25 pulg.
- Longitud de la carcasa9.50 pulg.
- Ancho de la carcasa6.13 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1325
- RPM máximas de salidaEntrada de 88.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1612 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación20:1
- Peso239.04 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934648601
- Potencia de entrada máxima9.500 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1536 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1325W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934648601