Motion
1325WUWM3S125-AB OMNIBOX

Grove Gear (RRX)
1325WUWM3S125-AB OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 125:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C
Artículo MI #04839483
No. Fabricante 1325WUWM3S125-AB OMNIBOX
Precio10,604.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
1325WUWM3S125-AB OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 125:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C
Artículo MI #04839483
No. Fabricante 1325WUWM3S125-AB OMNIBOX
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
Precio10,604.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1325
  • Par de salida máximo
    1612 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    125:1
  • Peso
    239.04 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934651663
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1325W
  • UPC_NO
    782934651663

Descripción general

Descripción del fabricante
1325WUWM3S125-AB OMNIBOX 4754597

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo