Motion
10103143
Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 4.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #04839556
No. Fabricante 10103143
Precio6,484.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 4.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #04839556
No. Fabricante 10103143
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
Precio6,484.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.25 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    11.12 x 7.63 x 12.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.63 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1425
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 35.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2742 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    373.76 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934649325
  • Potencia de entrada máxima
    15.548 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2265 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1425W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934649325

Descripción general

Descripción del fabricante
1425WOM3A50-AC OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo