Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1425
- Par de salida máximo2742 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida2.1875 pulg.
- Relación1800:1
- Peso373.76 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934651779
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie1425W
- UPC_NO782934651779