Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1525
- Par de salida máximo4953 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación500:1
- Peso513.76 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934650628
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie1525W
- UPC_NO782934650628