Motion
1525WO1B5:1 OMNIBOX

Grove Gear (RRX)
1525WO1B5:1 OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 5.25 in
Artículo MI #04839677
No. Fabricante 1525WO1B5:1 OMNIBOX
Precio8,945.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
1525WO1B5:1 OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 5.25 in
Artículo MI #04839677
No. Fabricante 1525WO1B5:1 OMNIBOX
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
Precio8,945.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1525
  • Par de salida máximo
    4953 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    513.76 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934647802
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    1525W
  • UPC_NO
    782934647802

Descripción general

Descripción del fabricante
1525WO1A5:1 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo