Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1525
- Par de salida máximo4953 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida2.1875 pulg.
- Relación75:1
- Peso395.20 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934633706
- Potencia de entrada máxima28.166 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2524 lb
- ReducciónDoble
- Serie1525W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934633706