Motion
1600WOWQM1B200-AC OMNIBOX

Grove Gear (RRX)
1600WOWQM1B200-AC OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 6.00 pulg., caña de cara C
Artículo MI #04839767
No. Fabricante 1600WOWQM1B200-AC OMNIBOX
Precio26,538.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
1600WOWQM1B200-AC OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 6.00 pulg., caña de cara C
Artículo MI #04839767
No. Fabricante 1600WOWQM1B200-AC OMNIBOX
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
Precio26,538.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1600
  • Par de salida máximo
    6028 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    581.36 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934651687
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    1600W
  • UPC_NO
    782934651687

Descripción general

Descripción del fabricante
1600WOWQM1A200AC OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo