Motion
1700WU3A25 OMNIBOX

Grove Gear (RRX)
1700WU3A25 OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 7.00 in
Artículo MI #04839805
No. Fabricante 1700WU3A25 OMNIBOX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
1700WU3A25 OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 7.00 in
Artículo MI #04839805
No. Fabricante 1700WU3A25 OMNIBOX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    7.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1700
  • Par de salida máximo
    9062 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    570.57 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934647390
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    1700W
  • UPC_NO
    782934647390

Descripción general

Descripción del fabricante
1700WU3A25 OMNIBOX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo