Motion
793797 5107JR14, 1.188 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN

FALK
793797 5107JR14, 1.188 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5107, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04839995
No. Fabricante 793797 5107JR14, 1.188 BSHNG, TORQ ARM
Precio3,971.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
793797 5107JR14, 1.188 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5107, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04839995
No. Fabricante 793797 5107JR14, 1.188 BSHNG, TORQ ARM
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
Precio3,971.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5107
  • Dimensiones de la carcasa
    9.16 x 5.92 x 10.43 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.43 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.92 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5107
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    14:1
  • Peso
    138.60 lb

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5107JR14A BU 1.188
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5107JR
  • UPC_NO
    782934634772

Descripción general

Descripción del fabricante
5107JR14A MONTAJE DEL EJE BU=1.188