Motion
793807 5107JSC05,2.437 PIES, SELLO HSG, SPC

Falk (RRX)
793807 5107JSC05,2.437 SFT,SEAL HSG,SPCR

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5107, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #04840004
No. Fabricante 793807 5107JSC05,2.437 SFT,SEAL HSG,SPCR
Precio4,474.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
793807 5107JSC05,2.437 SFT,SEAL HSG,SPCR

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5107, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #04840004
No. Fabricante 793807 5107JSC05,2.437 SFT,SEAL HSG,SPCR
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
Precio4,474.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5107
  • Dimensiones de la carcasa
    9.16 x 5.92 x 10.43 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.43 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.92 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5107
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    168.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Incluye
    Kit de placa de empuje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5107JSC05A DS 2.437
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5107JSC
  • UPC_NO
    782934634871

Descripción general

Descripción del fabricante
5107JSC05A DESTORNILLADOR CONV DS=2.437

You May Also Like