Motion
5107JSC14A DESTORNILLADOR CONV DS =2.000

Falk (RRX)
5107JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5107, 14:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillo
Artículo MI #04840011
No. Fabricante 5107JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.000
Precio4,709.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5107JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5107, 14:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillo
Artículo MI #04840011
No. Fabricante 5107JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.000
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
Precio4,709.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5107
  • Dimensiones de la carcasa
    9.16 x 5.92 x 10.43 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.43 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.92 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5107
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    14:1
  • Peso
    168.00 lb

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Incluye
    Kit de placa de empuje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5107JSC14A DS 2.000
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5107JSC
  • UPC_NO
    782934634949

Descripción general

Descripción del fabricante
5107JSC14A DESTORNILLADOR CONV DS=2.000

También puede gustarle