Motion
793866 5115JR05, 1.625 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN

Falk (RRX)
793866 5115JR05, 1.625 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04840024
No. Fabricante 793866 5115JR05, 1.625 BSHNG, TORQ ARM
Precio5,118.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
793866 5115JR05, 1.625 BSHNG, TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 5:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04840024
No. Fabricante 793866 5115JR05, 1.625 BSHNG, TORQ ARM
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
Precio5,118.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5115
  • Dimensiones de la carcasa
    10.36 x 6.6 x 11.86 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.86 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.36 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5115
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    160.20 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5115JR05A BU 1.625
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5115JR
  • UPC_NO
    782934635052

Descripción general

Descripción del fabricante
5115JR05A MONTAJE DEL EJE BU=1.625

También puede gustarle