Motion
5115JR25A MONTAJE DEL EJE BU=1.438

Falk (RRX)
5115JR25A SHAFT MOUNT BU=1.438

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04840046
No. Fabricante 5115JR25A SHAFT MOUNT BU=1.438
Precio5,606.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5115JR25A SHAFT MOUNT BU=1.438

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04840046
No. Fabricante 5115JR25A SHAFT MOUNT BU=1.438
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
Precio5,606.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5115
  • Dimensiones de la carcasa
    10.36 x 6.6 x 11.86 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.86 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.36 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5115
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    160.20 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5115JR25A BU 1.438
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5115JR
  • UPC_NO
    782934635274

Descripción general

Descripción del fabricante
5115JR25A MONTAJE DEL EJE BU=1.438

You May Also Like