Motion
793897 5115JSC05, 3.000 DESPLAZAMIENTO, SELLO HSG

Falk (RRX)
793897 5115JSC05, 3.000 DRVSFT, SEAL HSG

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #04840055
No. Fabricante 793897 5115JSC05, 3.000 DRVSFT, SEAL HSG
Precio5,742.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
793897 5115JSC05, 3.000 DRVSFT, SEAL HSG

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #04840055
No. Fabricante 793897 5115JSC05, 3.000 DRVSFT, SEAL HSG
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
Precio5,742.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5115
  • Dimensiones de la carcasa
    10.36 x 6.6 x 11.86 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.86 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.36 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5115
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    208.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Incluye
    Kit de placa de empuje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5115JSC05A DS 3.000
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    5115JSC
  • UPC_NO
    782934635366

Descripción general

Descripción del fabricante
5115JSC05A DESTORNILLADOR CONV DS=3.000

También puede gustarle